JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58236868
品番
JBK48925L
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
29.4
光源色
電球色〜昼光色
色温度(K)
2700〜6500
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
117
奥行(mm)
560
幅(mm)
560
高さ(mm)
132
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
6畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色)。LED一体型。
光束(Lm)
3440
LED寿命(時間)
40000