JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
31
注文コード
58236904
品番
JBK48993L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
31
光源色
温白色
色温度(K)
3500(温白色)
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.5
奥行(mm)
560
幅(mm)
560
高さ(mm)
132
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
6畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色)。LED一体型。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
3180