JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
35.1
注文コード
58236938
品番
JBK48997L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
35.1
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.6
奥行(mm)
560
幅(mm)
560
高さ(mm)
132
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
8畳用。専用リモコン付き。アクリル(乳白色)。LED一体型。
光束(Lm)
3850
LED寿命(時間)
40000