JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.7
光源色
昼白色
注文コード
58236983
品番
LEDG87035YN-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
消費電力・光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
4.7
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
Ra70
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9148936170213
奥行(mm)
150
幅(mm)
150
高さ(mm)
36
光源色
昼白色
仕様
白熱球60W相当。プラスチック(ピュアホワイト)。アクリル(乳白色)。LED一体型。ON/OFFセンサー。出幅36mm。
光束(Lm)
385
LED寿命(時間)
40000