JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
15
注文コード
58237008
品番
LEDG87900L-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
光源色
電球色
消費電力(W)
15
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
奥行(mm)
235
幅(mm)
235
高さ(mm)
96
仕様
FCL30W相当。プラスチック(ピュアホワイト)。プラスチック(乳白色)。LED一体型。直付・壁付両用。防雨・防湿型。
光束(Lm)
1150
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1150
調光の可否
否