JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237017
品番
LEDG87034L-LS JB
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
7.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.1282051282051
奥行(mm)
132
幅(mm)
132
高さ(mm)
30
光源色
電球色
仕様
白熱球100W相当。プラスチック(ピュアホワイト)。アクリル(乳白・マット)。LED一体型。直付・壁付両用。傾斜天井取付可。出幅30mm。
光束(Lm)
625
LED寿命(時間)
40000