LED薄型シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4 光源色昼白色 注文コード58237044 品番LEDG87035N-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は消費電力・光源色など18種類から選べます 他の種類を見る

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献

消費電力(W)4.4 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra70 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9090909090909 奥行(mm)132 幅(mm)132 高さ(mm)30 光源色昼白色 仕様白熱球60W相当。プラスチック(ピュアホワイト)。アクリル(乳白・マット)。LED一体型。直付・壁付両用。傾斜天井取付可。出幅30mm。 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする