JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの Y型(先開型)圧着端子
角先開形端子(A形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
58237263
品番
5.5-S3AJP(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
T
1
B
7.2
L
19.5
F
7.5
種類
裸圧着端子
ΦD
5.6
E
6.8
端子形状
先開形
Φd1
3.4
Φd2
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
1.82〜2.89
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
適合電線範囲 AWG(#)
#12〜#10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表