小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 58237297 品番 HP(HFA) 0.9MMX2C-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用

芯数2芯(平型) 導体外径(Φmm)0.9 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 絶縁体外径(mm)1.5 シース標準厚さ(mm)0.9 シース色灰色 仕上外径(mm)3.5×5Φ 概算質量(kg/km)27 導体抵抗(Ω/km)(20℃)28.2以下 用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする