伸び止めテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 58237427 品番 F9-NB12
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

接着なしポケット口、前立てなどの直線部分に最適です。

材質スパンレーヨン100% 幅(mm)12 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58237454
2024-05-01
用途:
羽根と羽根を縫い合わせるのに使用しています。
中日フェザー株式会社 様

この商品でもっとメーターの長いのもが安く手に入れば幸いです。

対象商品:
58237436
2021-12-17
用途:
補修部材として
医療・福祉・介護関連業

担当部署からの指名により、購入。リピ購入なので、総合的に最良だったと思います。
(購買担当の感想として)

対象商品:
58237445
2019-09-11
用途:
革細工の伸び止めに貼り付け

どのように貼り付けるのか、糊がいるのか、アイロンを使うのか、素人の私にはチンプンカンプンです。使用説明が何もありませんのでわかりません。しかたなく、ボンドで貼り付けました。いくら安くても、買って失敗したと思わせるようではいけませんよね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする