JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
30
注文コード
58237674
品番
JBK46826L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
30
光源色
昼光色
色温度(K)
6200(昼光色)
演色指数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.6
奥行(mm)
500
幅(mm)
500
高さ(mm)
117
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
6畳用。リモコン別売。アクリルセード(乳白色)。LED一体型。プルスイッチ付き。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
3200