JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237699
品番
JBK46473L
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
6
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
奥行(mm)
130
幅(mm)
130
高さ(mm)
40
光源色
温白色
仕様
白熱球60W相当。アルミダイカスト・白色塗装。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付・壁付両用。出幅40mm。傾斜天井対応。
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000