JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237726
品番
JBK45696L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.347826086957
奥行(mm)
135
幅(mm)
135
高さ(mm)
17
光源色
昼白色
仕様
白熱球60W相当。プラスチック(ファインホワイト)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付専用。出幅17mm。
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000