JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6
光源色
昼白色
注文コード
58237744
品番
JBK45333L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
消費電力・光源色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
6
色温度(K)
5000(昼白色)
演色指数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8333333333333
奥行(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
光源色
昼白色
仕様
白熱球60W相当。プラスチック(ファインホワイト)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付・壁付両用。出幅30mm。傾斜天井対応。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
575