JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237796
品番
JBK41885L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
LEDのため消費電力の削減に貢献
光源色
昼白色
消費電力(W)
4.7
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
奥行(mm)
310
幅(mm)
310
高さ(mm)
121
仕様
白熱球60W相当。アクリル(乳白色)。LED一体型。傾斜天井対応。
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
485
調光の可否
否