LED小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58237805 品番 JBK45336L
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

LEDのため消費電力の削減に貢献

光源色電球色 消費電力(W)6 色温度(K)2700 演色指数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 奥行(mm)121 幅(mm)121 高さ(mm)69 仕様白熱球60W相当。プラスチック(ファインホワイト)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。引掛シーリング取付。取付不可ローゼットあり。 光束(Lm)465 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)465 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする