JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
注文コード
58237814
品番
JBK45513L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力の削減に貢献
光源色
電球色
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
2700(電球色)
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
奥行(mm)
90
幅(mm)
90
高さ(mm)
148
仕様
白熱球60W相当。耐熱樹脂(白色)。電球形LEDランプLDA5(E26)。直付・壁付両用。傾斜天井対応。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
485