モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
二つ穴端子(RD形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58238453
品番
RD250-12JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
116.5
端子形状
二つ穴端子
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
23
寸法D(Φmm)
35.6
寸法E(mm)
31.5
寸法B(mm)
44
寸法T(mm)
4.5
寸法d1(Φmm)
26
寸法d2(Φmm)
14
寸法K(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
-
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
250
適合電線範囲 AWG(#)
-
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業
税込
¥
505
〜
¥
459
〜
(22)
丸形端子
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
41
〜
¥
37
〜
ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-1.25LB耐熱105℃
明工社
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
ML棒端子(ナイロン絶縁付)NA-2LB耐熱105℃
明工社
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
ML棒端子(塩ビ絶縁付) TA-1.25LB 耐熱75℃
明工社
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
ML棒端子(塩ビ絶縁付)TA-2LB耐熱75℃
明工社
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
ML棒端子(裸) A-2LB
明工社
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
ML棒端子(裸)A-1.25LB
明工社
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
絶縁フェルール端子
エスコ
税込
¥
1,166
¥
1,060
バスケットへ
絶縁 フェルール端子セット
エスコ
税込
¥
14,080
¥
12,800
バスケットへ
フェルール端子セット
エスコ
税込
¥
15,620
¥
14,200
バスケットへ
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]
フィスコインターナショナル
税込
¥
61,578
〜
¥
55,980
〜
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
989
〜
¥
899
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
圧着端子
丸形圧着端子
裸圧着端子丸型
二つ穴端子(RD形) JAPPY
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
58235644
2023-03-10
用途:
ケーブルの端子台への接続に
建設業・工事業
なぜかこの世の中から圧着端子が消え去って幾年月。
数量限定ながら購入出来るの大変有りがたいです。
早くこの不思議な世の中が、元の日常に戻って欲しいものです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります
裸圧着端子丸型
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
耐熱端子 丸形(R形)
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品