※代表画像です
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
MKD-Eドラムなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
A:30
長さ(m)
先端B:2.5、端末D:2.5
注文コード
58238846
品番
Y5-23-6E
参考基準価格(税別)
¥39,120
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途
建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
長さ(m)
先端B:2.5、端末D:2.5
全長(m)
A:30
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq、支線VCT3CX2.0sq:0.15m、支線 防水ボディ(一体成型品)125V接地2P15A
コネクタ
端末防水(一体成型品):125V接地2P15A
分岐数
4
間隔(m)
C:5
注意
※ドラムなし
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表