※姿図
Showa
Showaの 電線/ケーブル
Showaの FA用ケーブル
Showaの 固定用ケーブル
分岐ケーブル 打ち込みケーブル Sタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
100R-Y(白)ガード付
注文コード
58239083
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
全長(m)
1
電線仕様
母線:VCT2CX1.25sq E26ゴム防水ソケット
仕様
100R-Y(白)ガード付
用途
仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適
注意
※ゴム製コンセント
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表