※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
本革シングルステッチ持手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
赤茶
注文コード
58240866
品番
KT52-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
手さげタイプ
色
赤茶
幅(cm)
取り付け部分:約2.5、中心部分:約1
長さ(cm)
約52
厚さ(cm)
0.3