※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 持ち手/ショルダー/口金
日本紐釦貿易の 持ち手
本革シングルステッチ持手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
58240875
品番
KT52-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手さげタイプ
色
黒
幅(cm)
取り付け部分:約2.5、中心部分:約1
長さ(cm)
約52
厚さ(cm)
0.3