JAPPY
JAPPYの 通線工具類
JAPPYの 通線ワイヤー
JAPPYの ワイヤー
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
サイズ
38sq
注文コード
58241095
品番
JMS 3810 10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
サイズ
38sq
素線径(mm)
2.6
仕上外径(mm)
7.8
長さ(m)
10
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
質量(kg)
2.9
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本