JAPPY
JAPPYの ビニールテープ
JAPPYの ビニールテープ一般用途
自己融着性絶縁テープ(JJテープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
58241673
品番
H-520-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ポリエチレンフィルム
種類
自己融着
特性
絶縁