JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの CB型圧着端子
低圧開閉器用圧着端子(CB形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58241874
品番
CB60-S8JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
寸法L(mm)
46.7
寸法F(mm)
20.7
寸法D(Φmm)
15.5
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
16
寸法T(mm)
2
寸法d1(Φmm)
11.4
寸法d2(Φmm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
42.42〜60.57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表