JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
二つ穴端子(RD形)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58242145
品番
RD60-14JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
95
端子形状
二つ穴端子
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
21
寸法D(Φmm)
15.5
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法T(mm)
2.0
寸法d1(Φmm)
11.4
寸法d2(Φmm)
16
寸法K(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
7.34〜8.26
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
42.42〜60.57
適合電線範囲 AWG(#)
#1/0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表