JAPPY
JAPPYの 養生テープ
養生テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
58242319
品番
JYT 48X25WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.13
特性
剥がせる
テープ地色
白
主な用途
養生