制御方式ストアードプログラム方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
容量プログラム容量10Kステップ(FBプログラムエリア10Kステップ)、データメモリ容量16Kワードタイプネットワークモデル品名30点CPUユニット電源DC電源仕様●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:2ms以上●出力種別:トランジスタ出力(シンクタイプ)質量(g)580以下入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC構造盤内内蔵型耐電圧DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です電源電圧(V)DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×90×80保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系0.52、24V系0.03絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間は非絶縁です使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)突入電流(A)DC24V 30/20ms以下(常温コールドスタート時)入出力点数30点(入力18点、出力12点)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)消費電力(VA、W)20W以下供給電源なし(外部供給電源)プログラミング言語ラダーチャート方式許容電圧(V)DC20.4~DC26.4使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3