CP2E-S40DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242687

CPシリーズ CP2E CPUユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電源AC電源仕様●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:10ms以上●出力種別:リレー出力注文コード58242687品番CP2E-S40DR-A
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
制御方式
ストアードプログラム方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)
容量プログラム容量8Kステップ(FBプログラムエリア8Kステップ)、データメモリ容量8Kワードタイプスタンダードモデル品名40点CPUユニット電源AC電源仕様●端子台タイプ:固定式(脱着不可)●接地方法:D種接地(第3種接地)●オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリII:IEC61010-2-201に該当●電断検知時間:10ms以上●出力種別:リレー出力質量(g)640以下入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC構造盤内内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V、50/60Hz/1分間、漏れ電流5mA以下電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×80保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系0.13、24V系0.09絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間、20以上(DC500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)突入電流(A)AC120V 20/8ms以下(常温コールドスタート時)、AC240V 40/8ms以下(常温コールドスタート時)入出力点数40点(入力24点、出力16点)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)消費電力(VA、W)50VA/AC100V以下、70VA/AC240V以下供給電源DC24V 300mA以下(外部供給電源)プログラミング言語ラダーチャート方式許容電圧(V)AC85~AC264使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする