PDC303115 モデナ パジコ 58244235

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

モデナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード58244235 品番PDC303115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。

イエローオーカー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×13×15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58244217
2018-03-09
用途:
窓ガラスの一時補修用
製造業

過去、色々なパテを使用してきたが、当該パテは防水性が向上している点が良い。今回、古い窓枠のガラスとの境目で水漏れするためこれを使用してみたが、少々の雨風がきても全然水漏れもなくなった。
一時補修用で使用してみたが、恒久的に使えそうな気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする