omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
Time of Flight
検出距離
白紙: 50〜1000mm 黒紙: 50〜500mm
種類
金属筐体タイプ
注文コード
58245514
品番
E3AS-F1000IMN M3
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
金属筐体タイプ
出力
NPN出力
伝送速度(Kbps)
-
検出方式
Time of Flight
検出距離
白紙: 50〜1000mm 黒紙: 50〜500mm
接続方式
M8コネクタタイプ
光源
赤外レーザー (940 nm)