距離設定形光電センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式Time of Flight 検出距離白紙: 50〜1000mm 黒紙: 50〜500mm 種類樹脂筐体タイプ 注文コード58245548 品番E3AS-F1000IPN M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は検出方式・検出距離・種類など18種類から選べます 他の種類を見る
種類樹脂筐体タイプ 出力NPN出力 伝送速度(Kbps)- 検出方式Time of Flight 検出距離白紙: 50〜1000mm 黒紙: 50〜500mm 接続方式M8コネクタタイプ 光源赤外レーザー (940 nm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする