岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
60
注文コード
58249143
品番
PCT060X020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
刃径D
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
60
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
20
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
ねじれ角(°)
左15