岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58249204
品番
PCT060X050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
60
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
50
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
ねじれ角(°)
左15