岡崎精工
プレンカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
75
50
60
75
100
125
150
刃数
14
12
14
16
18
20
厚さT(mm)
80
30
40
50
60
70
80
100
125
150
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58249545
品番
PCT075X080
参考基準価格(税別)
¥113,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
80
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
14
ねじれ角(°)
左15