曜日別特売
K6CM-CICB025 K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン) 58249967

K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)25(一次側)/専用電流(ニ次側)仕様●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子)注文コード58249967品番K6CM-CICB025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子)質量(kg)-保護構造IP20適合規格-定格電圧(V)AC600ケーブル長(m)-構造屋内分割型耐電圧AC2000V/1分間(出力端子-ケース間)定格電流(A)25(一次側)/専用電流(ニ次側)貫通穴径(Φmm)-電源電圧(V)-取付部-絶縁抵抗(MΩ)50以上(出力端子-ケース間)主な用途-表示LED-計測範囲5~25A入力端子-耐衝撃(m/s2)-耐振動-出力端子-適合電線径(Φmm)9.5計測精度-脱着回数100適合モーター1.5KW~5.5KW(AC200V)/3.7KW~11KW(AC400V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする