仕様●監視タイプ:絶縁抵抗タイプ●付属ケブル端子:-●保護素子:-質量(kg)-電源(V)AC100~240保護構造IP20適合規格-定格電圧(V)-ケーブル長(m)-構造-耐電圧AC2000V/1分間/外部端子一括とケース間/電源端子一括とその他端子一括間/センサ接続端子一括とトリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括間定格電流(A)-貫通穴径(Φmm)-電源電圧(V)AC100~240取付部-絶縁抵抗(MΩ)20以上外部端子一括とケース間/電源端子一括とその他端子一括間/センサ接続端子一括とトリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括間主な用途-表示LED-計測範囲-入力端子-耐衝撃(m/s2)100/3軸6方向3回耐振動振動数10~55Hz/片振幅0.35mm/X、Y、Z各方向/5min×10出力端子-適合電線径(Φmm)-計測精度-脱着回数-適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧480V以下)監視タイプ絶縁抵抗タイプ