曜日別特売
K6CM-VBS1 K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン) 58250089

K6CM-VBS1 K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン) 58250089
K6CM-VBS1 K6CM モータ状態監視機器 omron(オムロン) 58250089

K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-仕様●適用形式:形K6CM-VB●監視タイプ:-●付属ケブル端子:-●保護素子:-注文コード58250089品番K6CM-VBS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●適用形式:形K6CM-VB●監視タイプ:-●付属ケブル端子:-●保護素子:-質量(kg)0.04(ケーブル含む)保護構造IP67G準拠適合規格EN61010-2-030設置環境(汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、測定カテゴリⅡ)定格電圧(V)-ケーブル長(m)プリアンプ-センサヘッド間[2.6+0.3(延長不可)]/プリアンプ-本体間(1最長100まで延長可能)構造-耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)-貫通穴径(Φmm)-電源電圧(V)-取付部M6ねじ絶縁抵抗(MΩ)20以上主な用途-表示LEDプリアンプPWR(緑)、ERR(赤)、COM(橙)計測範囲加速度(0.05~9.99G)、速度(0.90~45.00mm/s)、モータ温度(0~80℃)、差温(0~80℃)入力端子-耐衝撃(m/s2)100/3軸6方向3回耐振動振動数10~55Hz/片振幅0.35mm/X、Y、Z各方向/5min×10出力端子-適合電線径(Φmm)-計測精度-脱着回数-適合モーター-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする