VOICE
VOICEの 水平器・水準器・墨出器
VOICEの 墨打器/墨差し
VOICEの レーザー墨出器
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
本体+受光器セット
注文コード
58250789
品番
Model R8(本体+受光器セット)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
付属品
専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
用途
基準出し用レーザー墨出し器
セット内容
本体+受光器セット
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
2.5mW以下
照射モード
垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10〜50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。