カタログデータ=70x56車軸17に取り付けです!! 現物は73x55車軸20で車輪外径が3mmオーバー車幅が1mmマイナス、車軸が+3mm ここが一番のポイントでそのままではブカブカで使い物になりません、外径合わせの外径20x内径17のスペーサーが必要になります、私はアルミ製の中空パイプをサイズ的にはジャストなので使いました、しかしながら圧入は難しく中空パイプに横溝の切れ込みを入れクリアランスに幅を持たせました!! さらにローラー両サイドに穴径20のワッシャーを入れ組付けです。
加工後はほぼポン付けで問題ないかも。。
PS ニチユの直すなら買っちゃった方がいいにはあきれます、日本製のマンネリ仕事にはあきれますね、日本製が中国製に負ける時は近いかもね。。
結局は中国製のロードローラーですからアフターホローの大切差って重要ですよね、〇菱系列ってこの点欠けていますよ。