ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58252085 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。

穴角6角 材質クロムモリブデン鋼 対辺寸法(mm)19 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)42 差込角(mm)19 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

無茶苦茶ハードに使いますので安価が一番助かると思い購入致しましたが、なかなかの耐久力で少々驚きました。リピート購入は間違いありません。

対象商品:
58252128
2021-12-13
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このソケットインパクト用コマは差し込みピンがありコマが抜け防止になっており、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
58252094
2021-11-14
用途:
機械整備
農・林・水産業

3/4サイズは軒並み高いのでとても助かりました。
手回しで使うので、早々壊れないでしょう。多分。

1人が参考にしています
対象商品:
58252137
2021-04-26
用途:
建機の修理、メンテナンス
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

モノタロウブランド品は価格的に魅力だが、やはり性能が劣る品物もある。
しかし、このソケットは全く問題がないのでコスパ的に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする