※色見本

玉付ファスナー

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 長さ(cm)10 色番285 注文コード58252888 品番3G10-285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は長さ・色番396種類から選べます 他の種類を見る

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。

長さ(cm)10 材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金 色番285
注意
※代表画像が表示されます。色番と色見本表をご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58254193
2024-06-26
用途:
手芸用に購入
製造業

ポーチを作るのに購入しました。近所ではなかなか売っていないような色んなカラーがあるので助かります。

対象商品:
58253353
2023-05-04
用途:
小物ポーチに使用
医療・福祉・介護関連業

綺麗な発色で、小物のアクセントに最適。次回は、ベージュや黒や紺などのオーソドックスな色を使いたいと、思います。ベージュやブルー系は、もう少しバリエーションがあると助かります。

対象商品:
58254358
2023-05-01
用途:
座布団カバー作成時
その他業種

自宅用に製作した座布団カバーに使用しました。
この種類のファスナーをよく購入してます。とても使いやすいです。

対象商品:
58253064
2023-07-01
用途:
小銭入れの制作
ソノダ企画 様

ファスナーに何の問題がありません
色見本のサンプル帳の文字がわかりません
黒と紺を間違えて発注しました
せめて、個別の品番に色の表示をお願いします

2人が参考にしています
対象商品:
58254604
2020-08-05
用途:
バック、ポーチ等に
その他業種

色見本がもっと見やすいと良いと思います。
欲しい色番が良くわからないです。

11人が参考にしています
対象商品:
58256108
2021-02-02
用途:
ハンドメイド品作成
サービス業

いつもこちらで購入させて頂いています。品質は間違いないので、また無くなりましたらリピートさせていただきます。

対象商品:
58256494
2018-02-22
用途:
革小物の作成に

この商品は写真が付いているので購入しやすいですが、他のYKKのファスナーにはまだ写真が付いていないものも多く、購入が非常にしにくいです。
使用感はYKKなので全く問題がありません、

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする