曜日別特売
3G10-522 玉付ファスナー YKK 58252967

※色見本

玉付ファスナー

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)色番522注文コード58252967品番3G10-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。

長さ(cm)10材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金色番522
注意
※代表画像が表示されます。色番と色見本表をご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58254193
2024-06-26
用途: 手芸用に購入
製造業

ポーチを作るのに購入しました。近所ではなかなか売っていないような色んなカラーがあるので助かります。

対象商品 : 58253353
2023-05-04
用途: 小物ポーチに使用
医療・福祉・介護関連業

綺麗な発色で、小物のアクセントに最適。次回は、ベージュや黒や紺などのオーソドックスな色を使いたいと、思います。ベージュやブルー系は、もう少しバリエーションがあると助かります。

対象商品 : 58254358
2023-05-01
用途: 座布団カバー作成時
その他業種

自宅用に製作した座布団カバーに使用しました。
この種類のファスナーをよく購入してます。とても使いやすいです。

対象商品 : 58253064
2023-07-01
用途: 小銭入れの制作
ソノダ企画

ファスナーに何の問題がありません
色見本のサンプル帳の文字がわかりません
黒と紺を間違えて発注しました
せめて、個別の品番に色の表示をお願いします

2が参考にしています
対象商品 : 58254604
2020-08-05
用途: バック、ポーチ等に
その他業種

色見本がもっと見やすいと良いと思います。
欲しい色番が良くわからないです。

11が参考にしています
対象商品 : 58256108
2021-02-02
用途: ハンドメイド品作成
サービス業

いつもこちらで購入させて頂いています。品質は間違いないので、また無くなりましたらリピートさせていただきます。

対象商品 : 58256494
2018-02-22
用途: 革小物の作成に

この商品は写真が付いているので購入しやすいですが、他のYKKのファスナーにはまだ写真が付いていないものも多く、購入が非常にしにくいです。
使用感はYKKなので全く問題がありません、

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする