吸汗&ウォッシャブル敷パッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58253537 品番5141040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

汗などの水分をよく吸収し、洗濯機で洗える敷パッドです。
優れたかさ高性・吸汗性・弾力性を付加した高機能な中綿を使用しています。
洗濯機で丸洗いできて清潔。高い密度の折り込みの綿100%生地を使い高級感があります。
裏四隅にコーナーゴムを付けているので布団にズレないように止められます。
綿100%で気持ちいい肌ざわり。

材質側生地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(吸汗わた) ピンク サイズシングル 寸法(cm)約100×200 機能吸汗、ウォッシャブル 中綿(kg)約0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする