曜日別特売
STR3-60 プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11 58253756

STR3-60 プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11 58253756
STR3-60 プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11 58253756

プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トルク設定範囲(N・m)10~60(右ネジ・左ネジの両回転対応型)
10~60(右ネジ・左ネジの両回転対応型)
2~26(右ネジ・左ネジの両回転対応型)
20~140(右ネジ・左ネジの両回転対応型)
差込角(mm)9.5
最小目盛(N・m)0.5
内容量1本注文コード58253756品番STR3-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。
目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。
ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。
測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。
トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。
ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。
密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。
検査成績表・専用ハードケース付き
仕様検査成績表・専用ハードケース付き歯数36質量(g)560差込角(mm)9.5高さH(mm)325精度(%)右回転±3、左回転±5最小目盛(N・m)0.5奥行D(mm)35幅W(mm)35トルク設定範囲(N・m)10~60(右ネジ・左ネジの両回転対応型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253765
2022-04-01
用途: オイルフィルターケースの締め付け
運輸・通信業

MonotaROの取り扱い商品の中で「価格」と「精度」の2点に注目し選んだ、実際に使用してみて指定トルク締め付け時の作動音が若干小さい位で、トルク値の固定リングも使い易い、専用ケース付きで保管・管理にも良い、手頃な価格でありながら満足できる精度、見た目も含めて気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 58253756
2022-03-31
用途: カチッと音がするのが良い
電気・ガス・熱供給・水道業

自分用バイク、車の趣味範囲での使用で購入。
まず、設定が楽。
締め付けると、最後にカチッと音がするのでわかり易い。
先端部分が比較的小さくコンパクトなので、狭い所でも使いやすい
趣味範囲の使用なので、耐久性までは、まだわからないが
トルクレンチとして使いやすいので
今回、選択し購入して良かった。

対象商品 : 58253747
2022-04-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

黒地に金文字で数字も見やすく設定しやすい。
両方向に対応しているのもありがたい。

対象商品 : 58253756
2022-04-11
用途: 自動車整備
その他業種

もう少し長さが短ければ最高だけど、頭が小さいから狭い場所でも良

対象商品 : 58253765
2021-12-04
用途: 自転車の整備

黒地に金色のメモリは老眼でも見易いので作業でのストレスが減ります。プリセットしたダイヤルのロック機構がついているのもよいですが,少しロックが緩いので作業していて外れることがあるのが難点です。左ねじ対応なので自転車のBBを整備するのには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 58253756
2021-03-27
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

軽くて、大変使い勝手も良く、すごく
重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする