使用量
日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3〜4kg/10a(3〜4g/m2)・[希釈水量]200〜300L/10a(200〜300mL/m2)
西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2〜4kg/10a(2〜4g/m2)・[希釈水量]200〜300L/10a(200〜300mL/m2)
花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2〜4kg/10a・[希釈水量]100〜300L/10a
樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2〜4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100〜1000mL/m2
つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L
用途イシクラゲ・ゼニゴケ
仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期
使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布
適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等
希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍
使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上
適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)
農林水産省登録第(号)13870
毒劇区分普通物
適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ
農耕地/非農耕地非農耕地用