- 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844 - 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844 - 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844 - 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844 - 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844 - 表面センサー モールド型 モノタロウ 58253844

表面センサー モールド型

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58253844 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。

用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃)220 感温部(mm)5×18 接続Y端子 リード線(m)1 熱電対Kタイプ リード線PTFE
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※貼付は耐熱粘着テープをご使用ください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。
※測定雰囲気によっては熱電対の種類に制約があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:2151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58253844
2024-01-24
用途:
サンプルの表面温度の測定
教育・研究機関

何度も張り替えて使っているとはがれやすくなって使えなくなる。このくらいの値段なので、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
室温より低温部分の温度を測定することは可能でしょうか。
回答:
計器部温度=室温と言う前提で、先端 ( 温測点 ) 部が計器部の温度より低温であればその温度が測定されます。
2024-06-13
質問:
先端感温部の薄さ(厚み)を教えてください。
回答:
0.09-0.15 mmです。
2024-06-13
質問:
Y端子サイズを教えてください。
回答:
Y端子はM4用です。
2024-06-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする