岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
ハンドリーマ (百分台)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.39
注文コード
58255251
品番
HRM139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.39
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
45
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
2.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58255251
HRM139
42920168
HRM 1.39
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました