DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58257125
品番
DT06-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品 = メス端子
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = オス
極数 = 6
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応