TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity DIMMソケット,200極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
58257308
品番
1717254-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
極数 = 200
ピッチ = 0.6mm
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
SDRAMタイプ = SO
ラッチ = あり
列の間隔 = 6.2mm
最大接触抵抗 = 30.0mΩ
定格電流 = 500.0mA
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
254
幅(mm)
150
高さ(mm)
10
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応